Beli Saklar Switch 3 Kaki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
  2. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  3. LOYAL Stop Kontak dengan Kabel + Saklar Random Color (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  4. Ojiden Ofl Basic Series Foot Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ojiden Ofl Basic Series Foot Switch
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
    • Contact: 1c
    • Number in Series: Single
    • Operating Characteristics: Momentary
    • Electrical Rating: 6A-250VAC
    • Included VCTF Cord: 1.25mm2 3 pins 1m
    • Specification: Rear hinge
  5. LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Mulai

    Rp35.900

    LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Deskripsi:
    - Anti Api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar dengan lampu indikator. - Saklar dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.
    atribut:
    • Voltage (A/V): 10-250
  6. LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)
    Mulai

    Rp17.900

    LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)
    Deskripsi:
    - Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.
    atribut:
    • Voltage (A/V): 10-250
  7. Uticon Steker Stop Kontak Arde + Saklar (Steker T Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    Uticon Steker Stop Kontak Arde + Saklar (Steker T Arde)
    Deskripsi:
    Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan
  8. Ojiden Foot Switch S3 & M3 Series (for Small Devices)
    Mulai

    Rp989.900

    Ojiden Foot Switch S3 & M3 Series (for Small Devices)
    Deskripsi:
    The S3 & M3 series is made of Aluminium alloy die casting, it is a high-reliability, high-grade foot switch for small equipment. The pedal part is wide and low, Ideal for long work. By combining the characteristics and functions of the built-in switch, it can be used for a wide range of applications.Useable: Medical equipment, electronic equipment, consumer equipment, sewing equipment, educational equipment, various electric equipment, other industrial equipment etc.
    atribut:
    • Form: Small device type
    • Operating Characteristics: Momentary
    • Built-in Switch: Micro switchV type
    • Material: Aluminium die cast
    • Rating: 6A-250VAC
    • Contact Arrangement: 1c
    • Code Attached: 0.75mm² 3 cores 1m
    • Operating Force: 10N (1kgf)
    • TRUSCO Number: 325-9099
  9. Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M Series
    atribut:
    • Material: Lever: Copper alloy, Case: Diallyl phthalate resin
    • Current Capacity (A): (AC125V) 6, (AC250) 3, (DC30V) 4
    • Mounting Hole Dimensions (mm): φ6.5
    • Specification: Soldered terminal
    • Bushing size: M6
    • Contact Resistance (miliΩ): <10 (DC2 to 4V with 100mA)
    • Insulation Resistance (MΩ): >1000 (DC500V)
  10. Broco Saklar Double Galleo Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  11. Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp23.900

  12. Panasonic Saklar Outbow Alphacube Series (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp19.900

  13. Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp16.900

    Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: Cream
  14. TRUSCO Foot Valve (Air Switch)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TRUSCO Foot Valve (Air Switch)
    Deskripsi:
    -Easy to use 2-port pedal type air valve which is turned on when stepped on the pedal, and turned off by releasing it.
    atribut:
    • Type: No 2
    • Number of Eyelets: 12
    • Dimension A (mm): 430
    • Eyelet Pitch B (mm): 470
    • Thickness (mm): Approx 1.3
    • Material: Flame Resistant Fiber Fabrics (Spatter Sheet \"Platinum\"), Aluminium-Metallized Film
    • W x L (mm): 900x1920
  15. Fort Push Button Command Switch 16mm (Saklar Tekan)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Fort Push Button Command Switch 16mm (Saklar Tekan)
    Deskripsi:
    Flush Head - Circular (bulat) - Rectangular (panjang)
    atribut:
    • Contact: 2NO/2NC
    • Diameter (mm): 16
  16. Broco Steker Saklar dengan Lampu Indikator Standard Line (Colokan Saklar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Broco Steker Saklar dengan Lampu Indikator Standard Line (Colokan Saklar)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White + Dark grey
  17. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  18. Nihon Seiki Foot Switch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Nihon Seiki Foot Switch
    Deskripsi:
    -A compact foot switch.-Wire is connected to the internal terminal.-The lock type locks the pedal when the pedal is stepped on. Step on the pedal again to release the lock.-For ON-OFF switch for power supplies of various electric devices.-Front Hinge Type
    atribut:
    • Foot Width Size: EEE
    • Kinetic Friction Coefficient: 0.30 or More
    • Upper Materials: artificial leather
    • Shoe Sole Materials: EVA/Synthetic Rubber
  19. Panasonic Saklar Lampu Full-Color
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Panasonic Saklar Lampu Full-Color
    atribut:
    • Series: Full-color Series
    • Current (A): 15
    • Voltage (V): 250~
Daftar Harga Saklar Switch 3 Kaki Terbaru November 2026
Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Rp54.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
LOYAL Stop Kontak dengan Kabel + Saklar Random Color (Power Socket/Power Outlet)Rp169.900
Ojiden Ofl Basic Series Foot SwitchRp1.099.900
LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)Rp35.900
LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)Rp17.900
Uticon Steker Stop Kontak Arde + Saklar (Steker T Arde)Rp49.900
Ojiden Foot Switch S3 & M3 Series (for Small Devices)Rp989.900
Nihon Kaiheiki Ind. Base Lever Toggle Switch M SeriesRp85.900
Broco Saklar Tunggal Plano Series (Saklar Engkel/Saklar Lampu)Rp33.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)